Tools
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
Furar
Brocas
U0025.080.001
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
Fabory Broca # DIN 1897 HSSG 8,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0025.080.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
79
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0025.080.001
EAN
8715494657662
UBB
407201058531
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AQ000800