text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367771 125 x 6,0 x 22,2


A mó STANDARD para aço é uma ferramenta potente para o desbaste de superfícies e arestas. Mesmo com uma pressão baixa, a mó é agressiva e confortável de manusear. Optimizado para uma fácil capacidade de corte, o disco de desbaste tem uma longa vida útil.

Referência T6229.125.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 27

Descrição

A mó STANDARD para aço é uma ferramenta potente para o desbaste de superfícies e arestas. Mesmo com uma pressão baixa, a mó é agressiva e confortável de manusear. Optimizado para uma fácil capacidade de corte, o disco de desbaste tem uma longa vida útil.

Números do artigo

Referência T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367771
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.