text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367550 158 x 6,0 x 22,2


O potente disco de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebido para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio regular.

Referência T6228.150.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 27

Descrição

O potente disco de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebido para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio regular.

Números do artigo

Referência T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.