text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de corte Tyrolit 367574 150 x 2,5 x 22,2


Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em todo o caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais e

Referência T6221.150.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em todo o caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais em aço.

Números do artigo

Referência T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367574
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.