text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 32141 178 x 2,5 x 22,2


O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento provocados pela abrasão do material, tornando-o

Referência T6115.178.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento provocados pela abrasão do material, tornando-o mais duradouro e com um desempenho consistente.

Números do artigo

Referência T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 32141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.