text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 39321 125 x 2,5 x 22,2


O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento devido à abrasão do material, tornando-o extrema

Referência T6115.125.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento devido à abrasão do material, tornando-o extremamente duradouro e com um desempenho consistente.

Números do artigo

Referência T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 39321
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.