text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 637070 230 x 2,5 x 22,2mm


O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disc

Referência T6112.230.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência T6112.230.272
EAN 9003176370701
UBB 500504791665
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 637070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.