text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 872351 230 x 3,0 x 22,2


O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Faça o

Referência T6101.230.322
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 42

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Faça o seu trabalho de forma rápida e eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência T6101.230.322
EAN 9003178723512
UBB 500503132820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 872351
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.