text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco C 12 25 M 06X


DIN: WRC. Desbaste de superficies com ligações arredondadas.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of surfaces with round edges and surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Referência S5489.001.667
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Outro
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC

Números do artigo

Referência S5489.001.667
EAN 7311518100834
UBB 203203106570
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr C1225M06X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.