text.skipToContent text.skipToNavigation

Goiva Bahco 422P 25mm


Goivas de alta qualidade. Endurecidas a 57-61 HRC até 2/3 do seu comprimento, afiada e pronta a utilizar. Lâmina curva de 158 mm de comprimento, para utilização em fendas estreitas e ranhuras. Utilize o martelo ou maceta com cuidado. Curved for cutting shallow indentations or curved grooves Precision ground blade for maximum sharpness Hardened and tempered for long lasting performance Honed and ready to use Protective holster included

Referência S5428.250.001
Comprimento total (mm) 158
Largura do cinzel (mm) 25
Forma da lâmina Curvado
Pega de material Multi componente
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 158
Largura do cinzel (mm) 25
Forma da lâmina Curvado
Pega de material Multi componente

Números do artigo

Referência S5428.250.001
EAN 7311518248406
UBB 500502085243
UNSPSC 27111912
Artigo do fabricante nr 422P-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.