text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 424P 12 mm


Formão especialmente desenhado para satisfazer as necessidades dos profissionais, tanto em trabalhos de precisão como em trabalhos de carpintaria em geral.Características e benefícios : Cabo de dois componentes, especialmente desenhado para proporcionar maior controlo e comodidade. Lâmina com excelente fio de corte graças à sua rectificação de precisão. Lâmina temperada para garantir um maior rendimento. Lâmina afiada e pronta a utilizar. Fornecido com bolsa protectora. Medidas disponíveis : 4 a 40 mm (5/32" a 1 9/16").

Referência S5423.012.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 12
Pega de material Multi componente
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 12
Pega de material Multi componente

Números do artigo

Referência S5423.012.001
EAN 7311518238322
UBB 400130085584
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 424P-12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.