text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC MULTIZAAG PONTA TEMPERADA 2/3...


Serrote Profissional para o corte de materiais de média dureza, tais como madeira para construcção, contraplacado ou plásticos. O dente XT, ligado a uma folha espessa, permite grande precisão e grande estabilidade no corte. Dentes temperados. Baixa fricção e revestimento anti-corrosão. Cabo em dois componentes de plástico de uma só construção, com fixação à lâmina por parafusos. Handsaw for cutting medium thick wood materials Unique XT-toothing and hardpoint teeth for long lasting sharpness Thicker blade for increased stability and precision Low-friction, rust-protective coating Screwed 2-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide

Referência S5200.600.550
Desenho Lâmina de serra
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 550
Número de dentes por polegada 10
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Lâmina de serra
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 550
Número de dentes por polegada 10
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Model ERGO Superior

Descrição

With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Números do artigo

Referência S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2600-22-XT-HP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.