text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra tico-tico 2500 2500-550


Serrote de ponta dura, fabricado em aço especial, reforçado, permitindo reduzir as vibrações, aumentando ao máximo a estabilidade e a precisão. O cabo é fabricado de uma só peça, em dois componentes, e colocado numa posição mais baixa em relação à lâmina e com fixação por parafusos. Rápido, fiável e preciso. Unique XT-toothing, hardpoint teeth for long lasting sharpness Screwed 2-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide

Referência S5200.500.459
Desenho Outro
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 550
Número de dentes por polegada 10
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 550
Número de dentes por polegada 10
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Model 2500 XT

Números do artigo

Referência S5200.500.459
EAN 7311518140922
UBB 400140827843
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2500-22-XT-HP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.