text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor A 60 TZ Special dm125x1mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


KT/SPECIAL/A60TZ/S/GER/125X1X22,23

Referência S1055.125.222
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Model A 60 TZ Special; Kronenflex

Números do artigo

Referência S1055.125.222
EAN 4014855029723
UBB 500627135949
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 202401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.