text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 46 TZ Special dm230x1,9mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


KT/SPECIAL/A46TZ/S/GER/230X1,9X22,23

Referência S1032.230.222
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

Descrição

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 224084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.