Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
S1032.115.222
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
Disco de corte Klingspor A 46 TZ Special dm115x1,6mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
KT/SPECIAL/A46TZ/S/GER/115X1,6X22,23
Descrição completa
Referência
S1032.115.222
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S1032.115.222
EAN
4014855053605
UBB
500627135527
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
187170