text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor A 24 R Supra dm230x3mm furo reto em aço 22,23 mm


KT/SUPRA/A24R/S/GER/230X3X22,23

Referência S1003.230.222
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Números do artigo

Referência S1003.230.222
EAN 4014855012503
UBB 500627135451
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13464
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.