Discos de lamelas
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
Rebarbar
Discos de lamelas
S0574.000.080
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
Klingspor Disco tipo leque SMT 626 Supra dm 115 mm granulação 80 6 deg mancha cónica. aço
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
TE/SUPRA/SMT626/CS461X/80/N/GEW/115X22,2
Descrição completa
Referência
S0574.000.080
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
115
Material do suporte
Outro
Granulação
80
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
80
Model
SMT 626 Supra
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0574.000.080
EAN
4014855011155
UBB
240216459406
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
321697