Discos de lamelas
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
Rebarbar
Discos de lamelas
S0569.000.060
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
Klingspor Disco tipo leque SMT 626 Supra dm 125 mm granulação 60 6 deg mancha cónica. aço
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
TE/SUPRA/SMT626/CS461X/60/N/GEW/125X22,2
Descrição completa
Referência
S0569.000.060
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
60
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
60
Model
SMT 626 Supra
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0569.000.060
EAN
4014855011261
UBB
500501192180
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
321695