text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 850 Kombi dm 125 mm granulação 120 mancha cónica. Aço


VK/SMT850/VSC/120/VF/S/125X22,23

Referência S0567.125.120
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Fibra vulcanizada
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Model SMT 850 plus Special

Descrição

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 312561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.