Catalogue
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
Rebarbar
Discos de lamelas
S0565.001.060
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
Klingspor Disco tipo leque SMT 624 Supra dm 125 mm granulação 60 12 graus mancha cónica. aço
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
TE/SUPRA/SMT624/CS461X/60/N/GEW/125X22,2
Descrição completa
Referência
S0565.001.060
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Outro
Granulação
60
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
60
Model
SMT 624 Supra
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Números do artigo
Referência
S0565.001.060
EAN
4014855046768
UBB
240216512295
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
322774