text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 624 Supra dm 115 mm granulação 120 12 graus mancha cónica. aço


TE/SUPRA/SMT624/CS461X/120/N/GEW/115X22,

Referência S0565.000.120
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Material do suporte Outro
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Model SMT 624 Supra

Descrição

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Números do artigo

Referência S0565.000.120
EAN 4014855046041
UBB 240216511792
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322769
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.