text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic chave de fenda VDE 1000V 5100 4x100


Referência
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 37
Comprimento total (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 37
Comprimento total (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim

Números do artigo

Referência P0550.003.100
EAN 7610733062423
UBB 500502098451
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 5100.3-100/4

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.