Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0550
P0550.001.100
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
PB Swiss Classic Chave de fenda VDE 1000V 5100 3x100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
26
Comprimento total (mm)
190
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
26
Comprimento total (mm)
190
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0550.001.100
EAN
7610733062409
UBB
500502098295
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 5100.1-100/3