Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
P0057
P0057.001.100
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
PB Swiss Detetor de tensão 110 - 250 V 175 3,5x100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
200
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Lâmpada de brilho
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
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
200
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Lâmpada de brilho
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Tipo de teste
1 pólo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0057.001.100
EAN
7610733001361
UBB
417124250446
UNSPSC
41113676
Artigo do fabricante nr
PB 175.1-100