text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Detetor de tensão 110 - 250 V 175 2.5x50


Referência
Comprimento 125
Comprimento da lâmina (mm) 50
Largura da lâmina (mm) 2.5
Indicação da tensão Lâmpada de brilho
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 125
Comprimento da lâmina (mm) 50
Largura da lâmina (mm) 2.5
Indicação da tensão Lâmpada de brilho
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Tipo de teste 1 pólo

Números do artigo

Referência P0057.000.050
EAN 7610733001330
UBB 417124250107
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr PB 175.0-50

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.