Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
P0020.000.080
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
PB Swiss SwissGrip ESD chave de fendas 8100 2.5x80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
P0020.000.080
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
21.5
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
21.5
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Modelo de precisão
Sim
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0020.000.080
EAN
7610733256075
UBB
500627748774
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8100.0-80 ESD