text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferramenta de desmontagem Knipex com lâmina de bisturi corpo em plástico resistente ao choque 165 mm


Ferramenta de desencapar Para desencapar todos os cabos redondos comuns. Alavanca de fixação auto-ajustável. Com parafuso de ajuste para regulação da profundidade de corte. Lâmina rotativa para corte circular e longitudinal. Lâmina de reserva no interior do cabo. Pega segura devido ao material de componentes macios no cabo e na alavanca de fixação para

Referência K1352.000.100
Comprimento 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 8 - 28
Com proteção contra impactos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 8 - 28
Com proteção contra impactos Sim

Descrição

Ferramenta de desencapar Para desencapar todos os cabos redondos comuns. Alavanca de fixação auto-ajustável. Com parafuso de ajuste para regulação da profundidade de corte. Lâmina rotativa para corte circular e longitudinal. Lâmina de reserva no interior do cabo. Pega segura devido ao material de componentes macios no cabo e na alavanca de fixação para evitar o deslizamento. Com lâmina de faca e de gancho, tampa de proteção incluída. - Capacidades de decapagem (diâmetro): Ø 8,0 - 28,0mm

Números do artigo

Referência K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Artigo do fabricante nr 16 20 165 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.