text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.978 020,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Apenas uma ferramenta para as aplicações de cravar mais comuns. Troca rápida e simples das matrizes de cravação sem ferramenta adicional. Armazenamento ordenado e protegido das matrizes intercambiáveis num carregador redondo. Alicate de engaste confortável e potente com qualidade profissional. Os mesmos resultados de engaste fiáveis q

Referência K1179.205.010
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 250
Forma de compressão Compressão redonda
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 250
Forma de compressão Compressão redonda
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Insertos substituíveis Sim
Número de inserções incluídas 5

Descrição

KNIPEX MultiCrimp® Apenas uma ferramenta para as aplicações de cravar mais comuns. Troca rápida e simples das matrizes de cravação sem ferramenta adicional. Armazenamento ordenado e protegido das matrizes intercambiáveis num carregador redondo. Alicate de engaste confortável e potente com qualidade profissional. Os mesmos resultados de engaste fiáveis que com os alicates de engaste fixos. Qualidade de engaste consistentemente elevada devido aos moldes de precisão e ao mecanismo de catraca (desbloqueável). As matrizes de cravar 97 49 xx para o alicate de sistema de cravar 97 43 200 não são compatíveis com o KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Aplicação: conectores de ficha aberta não isolados - largura da ficha 4,8 + 6,3 mm- Capacidade em milímetros quadrados: 0,25 - 6,0 mm²- Número de perfis de engaste: 5- AWG: 24 - 10

Números do artigo

Referência K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 33 02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.