text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9753-08-190MM


Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios Para cravar terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptação auto-ajustável ao tamanho de virola de fio desejado: não há engastes errados devido à utilização de um molde errado. Inserção frontal dos anéis de fio no alicate. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido a

Referência K1175.358.190
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 190
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 10
Gama AWG 28 - 7
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 190
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 10
Gama AWG 28 - 7

Descrição

Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios Para cravar terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptação auto-ajustável ao tamanho de virola de fio desejado: não há engastes errados devido à utilização de um molde errado. Inserção frontal dos anéis de fio no alicate. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramentas ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. A forma prática e o peso reduzido proporcionam um elevado conforto de utilização. Cravação aprovada de acordo com UL em conjunto com os ferrolhos de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. compressão de 0,08 - 10,0 mm² num perfil. os ferrolhos de arame até 2,5 mm² também podem ser carregados paralelamente a partir do lado. adequado em particular para todos os ferrolhos de arame duplo até 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Aplicação: Virolas de fio- Capacidade em milímetros quadrados: 0,08 - 10mm²- Número de perfis de engaste: 1- AWG: 28 - 8

Números do artigo

Referência K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 53 08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.