text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9753-04-180MM


Alicate de cravar auto-ajustável para ferrolhos de arame Para ferrolhos de arame até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repetitiva e

Referência K1175.354.180
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 180
Forma de compressão Compressão quadrada
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 16
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 180
Forma de compressão Compressão quadrada
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 16
Gama AWG 28 - 7

Descrição

Alicate de cravar auto-ajustável para ferrolhos de arame Para ferrolhos de arame até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramentas ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. Largura estreita do punho. Punho ergonómico e confortável, funcionamento suave e leve. Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo. Com compressão quadrada. Também para anilhas de fio duplo até 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Aplicação: Virolas de arame- Capacidade em milímetros quadrados: 0,08 - 16mm²- Número de perfis de crimpagem: 1- AWG: 28 - 6

Números do artigo

Referência K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 53 04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.