text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9752-14-195MM


Alicate de cravar Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Bom manuseamento devido à cabeça angular de 20°, peso reduzido e design curto. A matriz de cravação não é substituível. disponível como acessório: loca

Referência K1175.264.220
Adequado para Várias aplicações
Comprimento 195
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.1 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento 195
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.1 - 1.5
Gama AWG 27 - 16

Descrição

Alicate de cravar Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Bom manuseamento devido à cabeça angular de 20°, peso reduzido e design curto. A matriz de cravação não é substituível. disponível como acessório: localizador para conectores de ficha aberta não isolados. - Aplicação: conectores de ficha aberta não isolados (largura da ficha 2,8 + 4,8 mm)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,1 - 1,5mm²- Número de perfis de cravação: 4- AWG: 26 - 16

Números do artigo

Referência K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 52 14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.