text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9751-12-200MM


Ferramenta profissional para cortar e retirar a capa de cabos telefônicos planos sem blindagem. Para prensagem de fichas de 4, 6 e 8 pólos Tipo RJ 10 (7,65 mm de largura) Tipo RJ 11/12 (9,65 mm de largura) e Tipo RJ 45 (11,68 mm de largura). Processo de crimp exato por crimpamento paralelo. Qualidade de Crimp continuadamente alta por bloqueamento forçado (destravável). Ampliação da força por alavanca de joelho para trabalhos pouco cansativos. Com cortador de comprimento e lâmina de retirada de isolamento para cabos planos de comprimento de 6 e 12 mm. Com função adicional de retirada de isolamento para cabos redondos. Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo. Ampliação da força por multiplicação da alavanca para trabalhos pouco cansativos. Qualidade de Crimp continuadamente alta por bloqueamento forçado (destravável). Ferramenta profissional para cortar e retirar a capa de cabos telefônicos planos sem blindagem. Processo de crimp exato por crimpamento paralelo. Com cortador de comprimento e lâmina de retirada de isolamento para cabos planos de comprimento de 6 e 12 mm. Cabeça brunida, cabos com capas de cabo de componentes múltiplos bicolor. Para prensagem de fichas de 4, 6 e 8 pólos Tipo RJ 10 (7,65 mm de largura) Tipo RJ 11/12 (9,65 mm de largura) e Tipo RJ 45 (11,68 mm de largura).

Referência K1175.000.110
Adequado para Várias aplicações
Comprimento 200
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Com função de decapagem Sim
Adequado para ficha RJ Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento 200
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Com função de decapagem Sim
Adequado para ficha RJ Sim

Números do artigo

Referência K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 51 12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.