text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.971 9721-215MM


Alicate de cravar Para cortar cabos, descascar fios e cravar terminais isolados e conectores de manga termo-retrátil. Com orifícios roscados para cortar parafusos de cobre e latão com rosca M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 e M 5. Articulação aparafusada para maior estabilidade e movimento uniforme. - Aplicação: terminais isolados + conectores de cabos- Capacid

Referência K1172.120.215
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 230
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento 230
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10

Descrição

Alicate de cravar Para cortar cabos, descascar fios e cravar terminais isolados e conectores de manga termo-retrátil. Com orifícios roscados para cortar parafusos de cobre e latão com rosca M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 e M 5. Articulação aparafusada para maior estabilidade e movimento uniforme. - Aplicação: terminais isolados + conectores de cabos- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfis de crimpagem: 3- AWG: 20 - 10

Números do artigo

Referência K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 21 215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.