text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CORTA CABOS 9536-280MM


Para cortar cabos Cu e Al, de fios únicos e múltiplos. Não adequado para arame de aço e cabos de aço. Gumes temperados com retificação de precisão. Corta liso e limpo sem esmagar. Manuseio monomanual por princípio de catraca. Baixa aplicação de força devido à elevada multiplicação. Acionamento de coroa dentada de duas marchas para um corte fácil. Manuseio simples por baixo peso de forma construtiva compacta – emprego também possível em condições de espaço estreito. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo. Aplicável em condutores de alumínio, cabos de sectores até 4 x 150 mm².

Referência K1163.630.280
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 52
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 280
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 52
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 280
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Testado por VDE Sim

Descrição

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Números do artigo

Referência K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 36 280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.