text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOURA CABO 9516-200MM


Para cortar cabos de cobre e alumínio. Não adequado para arame de aço e condutores de cobre trefilado duro. Gumes temperados com retificação de precisão. Corta liso e limpo sem esmagar. Corte fácil no acionamento monomanual. Com pré e pós-corte (1ºe 2º gumes) também é possível cortar cabos até Ø 20 mm. Baixa aplicação de força através de multiplicação de transmissão favorável e especial geometria de gumes. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Articulação aparafusada auto-fixante. Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo.

Referência K1161.610.200
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 200
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Design do punho Outro
Testado por VDE Sim

Números do artigo

Referência K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 16 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.