text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOURA CABO 9511-165MM


Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilado. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. - Capacidade de corte de c

Referência K1161.111.165
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim

Descrição

Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilado. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Números do artigo

Referência K1161.111.165
EAN 4003773040323
UBB 203106012552
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 11 165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.