text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOU CORTA CB 9506-230MM


Tesoura de cabo Não adequada para fio de aço e condutores de cobre trefilado. Lâminas retificadas com precisão e endurecidas. Sem esmagamento, apenas ligeira deformação do cabo. Articulação aparafusada ajustável. Para condutores simples de cobre até 16 mm², fios múltiplos até 50 mm², fios finos até 70 mm² e condutores de alumínio fios múltiplos até 70 m

Referência K1160.600.230
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 16
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 230
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 16
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 230
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Com proteção contra impactos Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Tesoura de cabo Não adequada para fio de aço e condutores de cobre trefilado. Lâminas retificadas com precisão e endurecidas. Sem esmagamento, apenas ligeira deformação do cabo. Articulação aparafusada ajustável. Para condutores simples de cobre até 16 mm², fios múltiplos até 50 mm², fios finos até 70 mm² e condutores de alumínio fios múltiplos até 70 mm². Corte fácil com uma só mão devido à elevada relação de transmissão. aço inoxidável - grau especial -, temperado a óleo e revenido. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 06 230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.