text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 250 mm largura de aperto 46 mm polido


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox.

Referência K1087.100.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 340
Comprimento 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 340
Comprimento 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Número de regulações 25
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 25- Capacidade para rotor (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm

Números do artigo

Referência K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 01 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.