text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 86 8603-250MM


A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste

Embalado por 1

Descrição

A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. - Espessura do mordente (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da junta (B3): 14,0mm- Espessura das pontas (B1): 8,0mm- Posições de ajuste: 19- Capacidades para porcas: Ø 2- Capacidades para porcas: 52mm

Números do artigo

Referência K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 03 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.