text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE P/CURVA 8330-1.1/2IN.


Chave de tubos tipo S Mordente fino, tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza a

Referência K1083.030.381
Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento 420
Gama de fixação (mm) 0 - 60
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento 420
Gama de fixação (mm) 0 - 60
Design do punho Outro

Descrição

Chave de tubos tipo S Mordente fino, tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 60mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 60mm- Capacidades para porcas: 60mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 1/2in

Números do artigo

Referência K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 30 015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.