text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave canhão Knipex 90° vermelha com pintura eletrostática 560 mm


Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes em ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto:

Referência K1083.010.508
Comprimento 560
Gama de fixação (mm) 70 - 70
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 560
Gama de fixação (mm) 70 - 70

Descrição

Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes em ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 70mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm- Capacidades para porcas: 70mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 2 in

Números do artigo

Referência K1083.010.508
EAN 4003773014201
UBB 240102218361
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 10 020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.