text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE COR 71 7112-200MM SPRING


KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. A aresta de corte

Referência K1071.112.200
Peso 375
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Embalado por 1

Especificações

Peso 375
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2

Descrição

KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. A aresta de corte micro-estruturada reduz o deslizamento do material dos mordentes. Com superfície de agarrar por baixo da articulação para agarrar e puxar fios a partir de Ø 1,0 mm. Com pegas finas multicomponentes sem colarinho para melhor manuseamento e transporte. A mola de abertura e o dispositivo de bloqueio estão integrados nos punhos para um trabalho confortável e um transporte seguro. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Números do artigo

Referência K1071.112.200
EAN 4003773066859
UBB 500504384107
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 12 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.