text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 7002-125MM


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de

Referência K1070.200.125
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com bisel. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,3mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,5mm

Números do artigo

Referência K1070.200.125
EAN 4003773034025
UBB 419104150786
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 02 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.