text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.60 4821J21165MM


Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revest

Referência K1060.210.021
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Números do artigo

Referência K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 21 J21
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.