text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.54 4921A11130MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mo

Referência K1054.210.011
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento 130
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento 130
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5254 B, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do veio: Ø 10 - 25mm- Pontas (diâmetro): 1,3 mm

Números do artigo

Referência K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 21 A11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.