text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FREIOS 4911A1140MM


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparaf

Referência K1049.110.001
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento 140
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento 140
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do veio: Ø 10 - 25mm- Pontas (diâmetro): 1,3 mm

Números do artigo

Referência K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 11 A1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.