text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICAT REDO 2626-200MM CURVED


Alicate de corte lateral Snipe Nose Alicate de corte lateral semi-redondo, com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalm

Referência K1026.620.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 204
Comprimento 200
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 204
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose Alicate de corte lateral semi-redondo, com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Mordentes com ângulo de 40°. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1026.620.200
EAN 4003773022855
UBB 419100070574
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 26 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.