text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICAT REDO 2615-200MMSTRAIGHT


Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução

Referência K1026.510.200
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Números do artigo

Referência K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 15 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.