text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICAT REDO 2622-200MM CURVED


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza

Referência K1026.220.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Mordentes com ângulo de 40°. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Números do artigo

Referência K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 22 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.